Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-626207-BP Herst.-Nr.: 5TA2155 EAN/GTIN: 4001869038155 |
| |
|
| | |
| Siemens Schalterprogramm Einsatz Serienschalter Delta Aluminium (Metallic) 5TA2155
DELTA Geräteeinsatz UP Serienschalter
DELTA Geräteeinsatz UP Serienschalter 10A 250V Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Schaltereinsätze sind mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet. Der 3-mm-Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Die Schalter sind als Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie in verschiedenen Tastervariantenerhältlich. Zusätzlich gibt es Ausführungen für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Montageart: Befestigung mit Kralle und Schraube · Herstellerfarbe: Aluminium (Metallic) · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Schalterprogramm-Funktion: Serienschalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Metall · Schalterprogramm-Serie: Delta · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: DELTA Schalter-Geräteeinsatz UP, Serienschalter 10A 250V; Befestigungsart: Unterputz
Hinweis: Die Wippe wird in den Rahmen eingeschnappt und bildet damit eine Einheit. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 70 mm x 70 mm | Herstellerfarbe: | Aluminium (Metallic) | Produktabmessung, Länge: | 70 mm | Produktabmessung, Breite: | 70 mm | Marke: | Siemens | Schutzart: | IP20 | Farbe: | grau | Ausführung (allgemein): | Montageart: Befestigung mit Kralle und Schraube | Nennstrom: | 10 A | Nennspannung: | 250 V | Schalterprogramm-Funktion: | Serienschalter | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Schalterprogramm-Material: | Metall | Schalterprogramm-Serie: | Delta | ECLASS FeatureGroupID: | 27-14-40-53 | ECLASS Feature System Name: | ECLASS-9.1 | ETIM FeatureGroupID: | EC001590 | ETIM System Name: | ETIM-8.0 | Produkt-Art: | Schalterprogramm | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Wippenschalter, Wippschalter, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, 4001869038155, Siemens, 5TA2155, Schalter und Steckdosen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,44* | € 8,98* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,52* | € 9,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 6,54* | € 9,12* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,53* | € 9,12* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,37* | € 12,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|