Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Abdeckung Wechselschalter, Ausschalter, Kreuzschalter LS 990, LS design, LS pl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625634-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS 990 WW
EAN/GTIN:
     4011377137103
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Jung Abdeckung Wechselschalter,Ausschalter,Kreuzschalter LS 990,LS design,LS plus Alpinweiß LS 990 WW

Flächenwippe Aus-Wechsel-Keuz

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Wippe Aus, Wechsel, Kreuz · Herstellerfarbe: Alpinweiß · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter,Ausschalter,Kreuzschalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: LS 990,LS design,LS plus

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Marke:
Jung
Ausführung (allgemein):
Wippe Aus|ツ| Wechsel|ツ| Kreuz
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter | Ausschalter | Kreuzschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
LS 990 | LS design | LS plus
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Wippe, Wippenschalter, Wippschalter, schalterabdeckung, 04004282426196, 04011377137103, 4011377137103, Jung, LS 990 WW
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 3,60*
€ 5,11*
1 Tag
344
1
€ 5,90*
ab € 3,63*
€ 5,16*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,64*
€ 5,17*
2 Tage
1618
1
€ 6,40*
ab € 3,66*
€ 5,20*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2990
ab € 7,60*
Ähnlich
Jung
AL2990AN
ab € 7,58*
Ähnlich
Jung
ES2990
ab € 7,58*
Ähnlich
Jung
LS990
ab € 2,49*
Ähnlich
Jung
LS990LG
ab € 4,90*
Ähnlich
Jung
LS990SW
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.