| |
|
| Artikel-Nr.: 102-625138-BP Herst.-Nr.: 70402 EAN/GTIN: 4011150704027 |
| |
|
| | |
| Heidemann 70402 Klingeltaster 1fach Nickel 24 V/1 A
Klingeltaster "Victorian I" Messing-vernickelt
Technische Daten: Anzahl Tasten: 1 Tasten · Beleuchtet: Nein · Einbau-Tiefe: 14 mm · Herstellerfarbe: Nickel · Kontakt-Belastbarkeit (max.): 24 V/1 A · Material: Messing · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Tiefe: 6 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 75 x 27 x 6 mm | Herstellerfarbe: | Nickel | Produktabmessung, Tiefe: | 6 mm | Produktabmessung, Höhe: | 27 mm | Produktabmessung, Breite: | 75 mm | Marke: | Heidemann | Anzahl Tasten: | 1 Tasten | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | grau | Kontakt-Belastbarkeit (max.): | 24 V/1 A | Material: | Messing | Beleuchtet: | Nein | Einbau-Tiefe: | 14 mm | Produkt-Art: | Klingeltaster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04011150704027, 4011150704027, Heidemann, 70402 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,44* | € 21,56* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,67* | € 21,57* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,54* | € 39,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|