Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70301 Klingelplatte mit Namensschild 1fach Bronze 24 V/1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625136-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70301
EAN/GTIN:
     4011150703013
Suchbegriffe:
Klingelplatte
heidemann klingelplatte
klingelplatte
klingelplatte 1-fach
Heidemann 70301 Klingelplatte mit Namensschild 1fach Bronze 24 V/1 A

Klingelplatte Alpin

1-reihig
unbeleuchtet

Diese Klingelplatte in Holzoptik erhalten Sie mit einem Namenschild.

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 1 Tasten · Beleuchtet: Nein · Herstellerfarbe: Bronze · Kontakt-Belastbarkeit (max.): 24 V/1 A · Material: Messing · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Produktabmessung, Breite: 94 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Tiefe: 15 mm · Türklingel-Besonderheiten: mit Namensschild

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 94 x 43 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Bronze
Produktabmessung, Tiefe:
15 mm
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Breite:
94 mm
Marke:
Heidemann
Anzahl Tasten:
1 Tasten
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
braun
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
24 V/1 A
Türklingel-Besonderheiten:
mit Namensschild
Material:
Messing
Beleuchtet:
Nein
Produkt-Art:
Klingelplatte
Weitere Suchbegriffe: 4011150703013, Heidemann, 70301, Klingelknopf, Klingeldruckknöpfe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,51*
€ 22,52*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 15,41*
€ 22,53*
€ 3,50*
ab € 29,17*
€ 39,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.