| |
|
| Artikel-Nr.: 102-625125-BP Herst.-Nr.: 70095 EAN/GTIN: 4011150700951 |
| |
|
| | |
| Heidemann 70095 Klingeltaster 1fach Gold 24 V/1 A
Klingeltaster zum einbauen Messing
Technische Daten: Anzahl Tasten: 1 Tasten · Beleuchtet: Nein · Einbau-Durchmesser (Details): 16 mm · Einbau-Tiefe: 12 mm · Herstellerfarbe: Gold · Kontakt-Belastbarkeit (max.): 24 V/1 A · Material: Messing · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Produktabmessung, Ø: 20 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø) 20 mm | Herstellerfarbe: | Gold | Produktabmessung, Ø: | 20 mm | Marke: | Heidemann | Anzahl Tasten: | 1 Tasten | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | gold | Kontakt-Belastbarkeit (max.): | 24 V/1 A | Material: | Messing | Beleuchtet: | Nein | Einbau-Durchmesser (Details): | 16 mm | Einbau-Tiefe: | 12 mm | Produkt-Art: | Klingeltaster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4011150700951, Heidemann, 70095, Klingeldruckknöpfe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,20* | € 10,85* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,43* | € 11,37* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,14* | € 29,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|