Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70094 Klingeltaster 1fach Vernickelt 24 V/1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625123-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70094
EAN/GTIN:
     4011150700944
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
heidemann klingeltaster
klingelknopf
Heidemann 70094 Klingeltaster 1fach Vernickelt 24 V/1 A

Klingeltaster zum Einbauen Vernickelt

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 1 Tasten · Beleuchtet: Nein · Einbau-Durchmesser (Details): 16 mm · Einbau-Tiefe: 12 mm · Herstellerfarbe: Vernickelt · Kontakt-Belastbarkeit (max.): 24 V/1 A · Material: Messing · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Produktabmessung, Ø: 20 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 20 mm
Herstellerfarbe:
Vernickelt
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Marke:
Heidemann
Anzahl Tasten:
1 Tasten
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
24 V/1 A
Material:
Messing
Beleuchtet:
Nein
Einbau-Durchmesser (Details):
16 mm
Einbau-Tiefe:
12 mm
Kontakt-Belastbarkeit:
<Max/> 24 V/1 A
Produkt-Art:
Klingeltaster
Weitere Suchbegriffe: 4011150700944, Heidemann, 70094, Klingeldruckknöpfe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,56*
€ 10,22*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 6,89*
€ 10,24*
€ 3,50*
ab € 20,29*
€ 27,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.