Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70012 Gong 230 V (max) 82 dBA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625101-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70012
EAN/GTIN:
     4011150700128
Suchbegriffe:
Melodiegong
Heidemann 70012 Gong 230 V (max) 82 dBA Weiß

Zweiklang-Gong Tebas mit Trafo

Eingebauter Klingeltransformator 8 V/ 1 A
Lautstärke 82 dBA

Der Zweiklang-Gong Tebas kann direkt an 230 V angeschlossen werden, da ein 8 V Klingeltransformator bereits eingebaut ist. Es können unbeleuchtete und beleuchtete Klingeltaster verwendet werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 V/AC · Betriebsspannung max.: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 82 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 168 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Stromaufnahme: 1 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 105 x 168 x 45 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
168 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
Heidemann
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Stromaufnahme:
<ca/> 1 A
Betriebsspannung (Bereich):
230 V (max)
Betriebsspannung max.:
230 V
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Lautstärke:
82 dBA
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: 4011150700128, Heidemann, 70012, mehrklanggong
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,85*
€ 27,91*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 19,72*
€ 27,92*
€ 3,50*
ab € 43,32*
€ 57,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70042
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.