| |
|
| Artikel-Nr.: 102-624006-BP Herst.-Nr.: 601.450.01 EAN/GTIN: 9003399072758 |
| |
|
| | |
| PCE 601.450.01 Anbau-Steckdose IP54 Schwarz
Maschinen-Schutzkontakt-Steckdose Schwarz
IP54
Steckdose mit Klappdeckel und angespritzter Flanschdichtung, spritzwassergeschützt. Anwendungsbereich: Rasenmäher, Häcksler, Betonmischer, Kreissägen etc. Flanschmaß 50 x 50 mm.
Technische Daten: Bauart: Mit Deckel · Einbau-Durchmesser: 43 mm · Einbau-Tiefe: 25 mm · Flanschmaß: 50 x 50 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart: Gehäuse,Einbau · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Tiefe: 43 mm · Schutzart: IP54 · Steckdosen-Anzahl: 1
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 50 x 65 x 43 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 43 mm | Produktabmessung, Höhe: | 65 mm | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | PCE | Schutzart: | IP54 | Farbe: | schwarz | Montageart: | Gehäuse | Einbau | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 230 V | Flanschmaß: | 50 x 50 mm | Einbau-Durchmesser: | 43 mm | Steckdosen-Anzahl: | 1 | Bauart: | Mit Deckel | Einbau-Tiefe: | 25 mm | Produkt-Art: | Anbau-Steckdose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schutzkontakt-anbausteckdose ip54, schuko-steckdose, 9003399072758, PCE, 601.450.01, Maschinensteckdose, 105-0S |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 200 | | € 5,90* | ab € 1,78* | € 2,20* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,51* | € 2,82* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,35* | € 4,06* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,68* | € 5,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|