Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert Direktgesteuertes Ventil 41116 0330 230 V/AC G 1/4 Muffe Nennweite (Details) 3 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-623770-BP
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     41116
EAN/GTIN:
     4053913001134
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Bürkert Direktgesteuertes Ventil 41116 0330 230 V/AC G 1/4 Muffe Nennweite (Details) 3 mm 1 St.

3/2-Wege-Klappankerventil mit Trennmembrane

Mediengetrenntes Ventil
Mit arretierbarer Handhilfsbetätigung
Problemlos bei leicht verschmutzten Medien
Für flüssige und gasförmige Medien
Hohe Lebensdauer auch bei Trockenlauf
Alle Medienanschlüsse in einer Ebene

Direktwirkendes Magnetventil mit Bürkerts einzigartiger Klappankertechnologie. Magnetsystem und Mediumsraum sind durch ein Trennmembransystem voneinander getrennt. Das Ventil ist sehr robust, schnellschaltend und hat eine hohe Lebensdauer auch bei Trockenlauf.

Ausstattung:
Mediengetrenntes direktwirkendes Magnetventil · Stromlos geschlossen · Gehäusewerkstoff Messing · Dichtwerkstoff NBR · Spulenwerkstoff Epoxid · Thermische Isolationsklasse Spule H · Spannungstoleranz ±10 % · Nennbetriebsart: Dauerbetrieb 100 % Einschaltdauer · Schutzart IP 65 mit Gerätesteckdose · Elektrischer Anschluss nach DIN EN 175301-803 Form A (bisher DIN 43650) · Einbaulage beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben

Technische Daten:
Anschluss (Pneumatik): G 1/4 Muffe · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsdruck (min.): 0 bar · Betriebsspannung: 230 V/AC · Dichtungsmaterial: NBR · Funktion (Pneumatik): 3/2-Wege · Gehäusematerial: Messing · Gewicht: 0.460 kg · Medien-Temperatur (max.): +80 °C · Medien-Temperatur (min.): 0 °C · Medium (Ventile): Leicht verschmutzte Medien · Nennweite (Details): 3 mm · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 46 mm · QNn-Wert: 195 l/min · Schutzart: IP65 · Umgebungstemperatur (max.): +55 °C · Umgebungstemperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Leitungsanschluss G 1/4" · Nennweite 3,0 mm · Kv-Wert 0,18 m³/h · Druckbereich 0 - 10 bar · Spannung 230 V/50 Hz · Mediumstemperatur 0 bis +80 °C · Umgebungstemperatur max. +55 °C · Viskosität max. 37 mm²/s · Öffnungszeit 8 - 15 ms · Schließzeit 8 - 15 ms · Elektrische Leistungsaufnahme 30 VA (Anzug), 15 VA (Betrieb) , 8 W (warme Spule) · kv-Wert: 3 l/min

Hinweis:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Inklusive Gerätesteckdose Typ 2508, Form A, Bürkert Ident Nummer 8376.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
46 mm
Produktabmessung, Breite:
34 mm
Marke:
Bürkert
Schutzart:
IP65
kv-Wert:
3 l/min
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Pneumatik):
G 1/4 Muffe
Medium (Ventile):
Leicht verschmutzte Medien
Funktion (Pneumatik):
3/2-Wege
Dichtungsmaterial:
NBR
Herst.-Teilenr.:
41116
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsdruck (min.):
0 bar
Betriebsspannung:
230 V/AC
Nennweite (Details):
3 mm
QNn-Wert:
195 l/min
Medien-Temperatur (Bereich):
0 bis +80 °C
Medien-Temperatur (max.):
+80 °C
Medien-Temperatur (min.):
0 °C
Umgebungstemperatur (max.):
+55 °C
Umgebungstemperatur (min.):
0 °C
Gewicht:
0.460 kg
Produkt-Art:
Direktgesteuertes Ventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 143,22*
€ 175,87*
Frei Haus
ab € 139,36*
€ 175,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,87*
€ 209,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.