Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 119102080 Feuchtraum-Schalterprogramm Schutzkontakt-Steckdose Arktis Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-623048-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     119102080
EAN/GTIN:
     4008223770935
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Kopp 119102080 Feuchtraum-Schalterprogramm Schutzkontakt-Steckdose Arktis Weiß

Steckdose UP 1fach Arktis

IP44

Unterputz-Programm für Feuchträume und den geschützten Außenbereich. Mit dem AP-Gehäuse Best.-Nr. 1529873, welches mit allen Programm-Komponenten kompatibel ist, können Sie dieses Programm auch Aufputz montieren.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Steckdose 1fach · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung (Details): 230 V/AC · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Arktis · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP44
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Steckdose 1fach
Nennspannung (Details):
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Arktis
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 8,01*
€ 10,64*
1
€ 4,00*
ab € 8,08*
€ 11,37*
2 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 8,10*
€ 11,37*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,02*
€ 14,52*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 16,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kopp
302302071
ab € 1,95*
Sonstiges
Kopp
302402074
ab € 2,74*
Sonstiges
Kopp
356313009
ab € 5,46*
Sonstiges
Kopp
623602081
ab € 10,08*
Sonstiges
Kopp
624302083
ab € 10,70*
Sonstiges
Kopp
627302086
ab € 17,72*
Sonstiges
EMZ - Elektro Marketing Zentrale
102047
ab € 9,83*
Sonstiges
EMZ - Elektro Marketing Zentrale
610708
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.