Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 623602081 Lichtschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 623602081 Lichtschalter Weiß
Kopp 623602081 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26804440
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     623602081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
kopp ausschalter 230v
ausschalter
Universalschalter UP-Feuchtraum arktis 10A, 250V~.
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Reihe von Modulen
1
Weitere Suchbegriffe: ausschalter weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kopp
119102080
ab € 8,01*
Sonstiges
Kopp
302302071
ab € 1,95*
Sonstiges
Kopp
302402074
ab € 2,25*
Sonstiges
Kopp
356313009
ab € 5,47*
Sonstiges
Kopp
624302083
ab € 10,71*
Sonstiges
Kopp
627302086
ab € 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.