Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0201x01054301 Steckdosenleiste mit Schalter 5fach Grau, Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-622729-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0201x01054301
EAN/GTIN:
     4012096024439
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose
Ehmann 0201x01054301 Steckdosenleiste mit Schalter 5fach Grau,Schwarz Schutzkontakt 1 St.

Werkstatt-Leiste 5fach mit Schalter

Viel Platz für Steckernetzgeräte und Zeitschaltuhren
Mit erhöhtem Berührungsschutz

Die um 90° gedrehten und weit auseinander liegenden Steckdosen eignen sich ideal für Ihre Steckernetzteile und Zeitschaltuhren. Nutzen Sie die Möglichkeit, die Steckdosenleiste fest mit dem Untergrund zu verschrauben. So können Sie auch straff sitzende Stecker leicht an- und abstecken. Robuste Ausführung mit beleuchtetem Schalter.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Ausführung (allgemein): mit Schalter · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 462 mm · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter · Weitere technische Daten: 1 beleuchteter 2poliger Schalter

Hinweis:
Nur noch mit runden Steckdosentöpfen erhältlich.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Länge:
462 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Ehmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5fach
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Ausführung (allgemein):
mit Schalter
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
5
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Weitere Suchbegriffe: 04012096024002, 04004705631138, 04016138627206, 04012096024439, 04004705510020
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 37,95*
€ 51,45*
€ 4,00*
ab € 37,94*
€ 52,68*
7 Tage
42
€ 6,99*
ab € 80,27*
€ 102,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.