Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär Endschalter Weiß 1 x Aus/Ein 10 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-621650-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8016-001.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Schnur-Endschalter 250 V/AC 10 A

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: 0/I · Beleuchtungsart: Ohne · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Endschalter · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 10 A · Schaltstrom induktiv: 2 A · Typ (Hersteller-Typ): 8016-001.01

Lieferumfang:
Inkl. schraubbarer Zugentlastung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 29 x 19 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Marke:
interBär
Farbe:
weiß
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
0/I
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
8016-001.01
Schaltstrom induktiv:
2 A
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Produkt-Art:
Endschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.