Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1099150001 Kabeltrommel 25.00 m Schwarz Schutzkontakt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-620127-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1099150001
EAN/GTIN:
     4007123112227
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Brennenstuhl 1099150001 Kabeltrommel 25.00 m Schwarz Schutzkontakt-Stecker

Kabeltrommel 25 m

Indoor -Kabeltrommel mit einer 25m Kabellänge (H05VV -F 3G1,5) handlich und leicht
Haushalt -Kabeltrommel mit Feststellund Abrollbremse
Trommelkörper aus bruchfestem Kunststoff auf verzinktem Tragegestell
Kabeltrommel für innen mit 4 Schutzkontakt -Steckdosen mit Überhitzungsschutz

Die BAT Kabeltrommel mit einer 25m Kabellänge in der Farbe grau besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel aus bruchfestem Kunststoff mit Tragegriff eignet sich ideal für den Innenbereich. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz
- Kabelbezeichnung: H05VV -F 3G1,5
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabelqualität: Kunststoff

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3200 W · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt): 1100 /3200 W · Einsatzort: Innenbereich · Gewicht: 4 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 25.00 m · Material: Kunststoff · Nenn-Eingangsspannung: 230 V · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckerausführung: gerade · Trommel-Durchmesser: 260 mm

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
25.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Trommel-Durchmesser:
260 mm
Marke:
Brennenstuhl
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Material:
Kunststoff
Nenn-Eingangsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3200 W
Steckdosen-Anzahl:
4
Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt):
1100 /3200 W
Gewicht:
4 kg
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel 25m brennenstuhl, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 25m, 4007123112227, Brennenstuhl, 1099150001
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 30,2701*
€ 40,3401*
7 Tage
665
€ 5,99*
ab € 31,64*
€ 42,44*
€ 4,90*
ab € 32,32*
€ 43,81*
€ 4,00*
ab € 33,52*
€ 47,70*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 45,35*
€ 59,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.