| |
|
| Artikel-Nr.: 102-618349-BP Herst.-Nr.: 172500009 EAN/GTIN: 9003399124822 |
| |
|
| | |
| PCE 172500009 CEE-CARA Stecker 16 A 3polig 230 V 1 St.
CEE-Cara-Stecker
16 A 3polig
Mit kurzer Einführungstülle.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Cara-Stecker · Anzahl Adern: 3 · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Schutzart: IP44
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schrauben | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | CEE-Cara-Stecker | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Marke: | PCE | Schutzart: | IP44 | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 3polig | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 230 V | Anzahl Adern: | 3 | Produkt-Art: | CEE-CARA Stecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,09* | € 3,32* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,01* | € 3,32* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,40* | € 3,75* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,34* | € 3,97* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,73* | € 4,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|