Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe CEE Stromverteiler Stromverteiler STECKY 2 400V CEE 60506 400 V 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-617567-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60506
EAN/GTIN:
     4011160605062
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
as schwabe cee stromverteiler
cee stromverteiler
AS Schwabe CEE Stromverteiler Stromverteiler STECKY 2 400V CEE 60506 400 V 32 A

STECKY Stromverteiler 400V II

IP44

Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff. Mit Kabelaufwickler und Tragegriff aus pulverbeschichtetem Metall.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 32 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig,CEE-Kupplung 32 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Anzahl CEE Kupplungen: 2 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 4 · Ausgänge: 1 CEE-Dose 16 A, 5polig, 1 CEE-Dose 32 A, 5polig, 4 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V) · Ausgänge (CEE Verteiler): CEE-Kupplung 16 A 5polig,CEE-Kupplung 32 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Eingänge: 1 CEE-Stecker 32 A, 5polig · Eingänge (CEE Verteiler): CEE-Stecker 32 A 5polig · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 5G 2,5 mm² · Kabellänge: 4.00 m · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 32 A · Polzahl (num): 5 · Schutzart: IP44 · Schutzeinrichtung: 2 LS-Schalter C 16 A 1polig; 1 LS-Schalter C 16 A 3polig · Zulassungen, Normen: Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 60439-4, DIN VDE 0282-4

Weitere Informationen:
Kabellänge:
4.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 5G 2|ツ|5 mm²
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 32 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | CEE-Kupplung 32 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Marke:
AS Schwabe
Anzahl CEE Kupplungen:
2
Schutzart:
IP44
Eingänge (CEE Verteiler):
CEE-Stecker 32 A 5polig
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | CEE-Kupplung 32 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Nenn-Eingangsstrom:
32 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Polzahl (num):
5
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
4
Ausgänge:
1 CEE-Dose 16 A|ツ| 5polig|ツ| 1 CEE-Dose 32 A|ツ| 5polig|ツ| 4 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V)
Eingänge:
1 CEE-Stecker 32 A|ツ| 5polig
Schutzeinrichtung:
2 LS-Schalter C 16 A 1polig; 1 LS-Schalter C 16 A 3polig
weitere Zulassungen, Normen:
Geprüft nach DIN VDE 0620-1|ツ| ICE 60309|ツ| EN 60439-4|ツ| DIN VDE 0282-4
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: 4011160605062, AS Schwabe, 60506, Stromverteiler STECKY 2 400V CEE, Starkstrom
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,65*
€ 152,99*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 123,43*
€ 153,00*
3 Tage
110
€ 6,70*
ab € 126,59*
€ 155,86*
€ 3,50*
ab € 139,76*
€ 172,69*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 216,84*
€ 259,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60845
ab € 89,36*
Ähnlich
as - Schwabe
60960
ab € 66,87*
Ähnlich
as - Schwabe
60961
ab € 111,69*
Ähnlich
as - Schwabe
60962
ab € 126,68*
Ähnlich
as - Schwabe
60963
ab € 178,75*
Ähnlich
as - Schwabe
60931
ab € 187,83*
Ähnlich
as - Schwabe
60932
ab € 219,36*
Ähnlich
as - Schwabe
60933
ab € 304,06*
Ähnlich
as - Schwabe
60934
ab € 309,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.