Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-2542517 Herst.-Nr.: 60506 EAN/GTIN: 4011160605062 |
| |
|
| | |
| Übersicht STECKY Stromverteiler 400V II
IP44
Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff. Mit Kabelaufwickler und Tragegriff aus pulverbeschichtetem Metall.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung Ausgänge: 1 CEE-Dose 16 A, 5polig, 1 CEE-Dose 32 A, 5polig, 4 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V) Eingänge: 1 CEE-Stecker 32 A, 5polig Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 5G 2,5 mm² Kabellänge: 4 m Nenn-Ausgangsspannung: 400 V Nenn-Eingangsspannung: 400 V Nenn-Eingangsstrom: 32 A Schutzart: IP44 Weitere technische Daten: 2 LS-Schalter C 16 A 1polig 1 LS-Schalter C 16 A 3polig Zulassungen, Normen: Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 60439-4, DIN VDE 0282-4Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 60506, schwabe, stromverteiler, stecky, 400v, ceestecker, 5polig, ip44, stecker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,36* | € 155,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 126,10* | € 155,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 128,36* | € 158,17* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 144,25* | € 177,63* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,31* | € 265,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|