Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60518 Strom Verlängerungskabel 32 A Schwarz 25.00 m H07RN-F 5G 4 mm² mit Phasenwender


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-617546-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60518
EAN/GTIN:
     4011160605185
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Schlauchleitung
AS Schwabe 60518 Strom Verlängerungskabel 32 A Schwarz 25.00 m H07RN-F 5G 4 mm² mit Phasenwender

CEE-Verlängerung 32A, 25 m

zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
mit hochwertigem CEE Stecker und CEE Kupplung mit Klappdeckel
Stecker und Kupplungen der neuesten Generation, „Made in Germany“
400 V, 5-polig, 6 h
geprüft nach IEC 60309, DIN EN 50525-2
IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Mit Phasenwendestecker. Schwere Gummischlauchleitung zugelassen auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben. Mit hochwertigem CEE-Stecker und CEE-Kupplung neuester Generation.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Phasenwender-Stecker 32 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 32 A 5polig · Betriebsspannung (Details): 400 V · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Phasenwender · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 5G 4 mm² · Kabellänge: 25.00 m · Nennstrom: 32 A · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
25.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 5G 4 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Phasenwender-Stecker 32 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 32 A 5polig
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP44
Kabel-Anwendung:
Strom
Kabel-Besonderheiten:
mit Phasenwender
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
32 A
Einsatzort:
Außenbereich
Steckdosen-Anzahl:
1
Betriebsspannung (Details):
400 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 127,03*
€ 151,80*
5 Tage
267
€ 6,70*
ab € 129,08*
€ 152,67*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,99*
€ 154,18*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,29*
€ 166,07*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 149,57*
€ 175,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,52*
€ 208,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60366
ab € 28,37*
Ähnlich
as - Schwabe
61010
ab € 45,81*
Ähnlich
as - Schwabe
60368
ab € 55,33*
Ähnlich
as - Schwabe
61015
ab € 79,49*
Ähnlich
as - Schwabe
60512
ab € 115,40*
Ähnlich
as - Schwabe
61017
ab € 171,93*
Ähnlich
as - Schwabe
61205
ab € 21,09*
Ähnlich
as - Schwabe
61360
ab € 26,73*
Ähnlich
as - Schwabe
61097
ab € 25,96*
Ähnlich
as - Schwabe
61027
ab € 64,76*
Ähnlich
as - Schwabe
61031
ab € 78,65*
Ähnlich
as - Schwabe
61025
ab € 126,71*
Ähnlich
as - Schwabe
61028
ab € 176,29*
Ähnlich
as - Schwabe
61026
ab € 238,38*
Ähnlich
as - Schwabe
61034
ab € 339,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.