| |
|
| Artikel-Nr.: 102-616027-BP Herst.-Nr.: 99122/11 EAN/GTIN: 4004353967504 |
| |
|
| | |
| Brilliant Junior Tischlampe Energiesparlampe,Glühlampe E27 40 W Titan
Tischleuchte Junior
Flexibler Haltearm
Die flexible Tischleuchte Junior kann man vielseitig in den Arbeits- oder Wohnbereich integrieren. Sie kann als Leselicht oder auch rein dekorativ eingesetzt werden.Für Reflektorlampen konzipiert, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht inkludiert. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Die Leuchte ist mit einem Kippschalter ausgestattet.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Titan · Lampen-Besonderheiten: Schwenkarm · Leistung: 40 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe,Glühlampe · Material: Metall,Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 30 cm · Produktabmessung, Ø: 13 cm · Raum (Lampen): Kinderzimmer · Sockel: E27
Lieferumfang: Tischlampe · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Leuchtmittel bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 13 cm x 30 cm | Herstellerfarbe: | Titan | Produktabmessung, Ø: | 13 cm | Produktabmessung, Höhe: | 30 cm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leistung (Leuchmittel): | 1 x 40 W | Marke: | Brilliant | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Leuchtmittel-Typ: | Energiesparlampe | Glühlampe | Farbe: | grau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Lampen-Besonderheiten: | Schwenkarm | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Material: | Metall | Kunststoff | Raum (Lampen): | Kinderzimmer | Leistung je Leuchtmittel: | 40 W | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 40 W | Sockel: | E27 | Produkt-Art: | Tischlampe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,36* | € 15,86* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,96* | € 15,88* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,90* | € 20,74* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,36* | € 28,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|