Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Junior Tischlampe Energiesparlampe, Glühlampe E27 40 W Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant
Brilliant
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070362
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     99122/11
EAN/GTIN:
     4004353967504
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Brilliant Junior Tischlampe Energiesparlampe, Glühlampe E27 40 W Titan

Flexibler Haltearm

Die flexible Tischleuchte Junior kann man vielseitig in den Arbeits- oder Wohnbereich integrieren. Sie kann als Leselicht oder auch rein dekorativ eingesetzt werden.Für Reflektorlampen konzipiert, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht inkludiert. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Die Leuchte ist mit einem Kippschalter ausgestattet.

Kategorie: Tischlampe
Energieeffizienzklasse: n.rel
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Leuchtmittel: 1
Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe + Glühlampe
Sockel: E27
Leistung je Leuchtmittel: 40 W
Lampen-Besonderheiten: Schwenkarm
Herstellerfarbe: Titan
Material: Metall + Kunststoff
Höhe: 30 cm
Leuchtmittel enthalten: Nein
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 13 cm
Farbe: grau
Leistung (Details): 40 W
Produkt-Art: Tischlampe
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 99122/11
EAN: 4004353967504
Hersteller: Brilliant
Modell: 99122/11 (Junior)
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Passend für: Bosch: BBS, BGL31, BGL32, BGL35, BSA, BSB, BSC, BSD, BSF, BSG4, BSG6, BSG7, BSGL2, BSGL3, BSGL4, VS04, VS5. Siemens: VS04***, VS06***, VS07***, VS32*, VS3233*, VS42*, VS43*, VS44*, VS5*A*, VS5*B*, VS5*C*, VS5*D*, VS*E*, VS5*KA*, VS63A1* VS63A9*, VS63A00, VS63A07 VS7*C**, VS7*D00, VS9*A**, VSZ3**, VSZ4**

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte energiesparlampe e27, arbeitsplatzlampe, arbeitsplatzlampe e27, 4004353967504, Brilliant, 99122/11, Junior, Tischlicht, Tischbeleuchtung, Schlafzimmerlicht, Schlafzimmerleuchte, Schlafzimmerlampe, Schlafzimmerbeleuchtung, Esstischlampe, Eszimmerlampe, Esszimmerleuchte, Esszimmerbeleuchtung, Nachttischlampe, Nachttischleuchte, Nachttichlicht, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchte, Kinderlampen, Kinderleuchten, Kinderlicht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,34*
€ 14,46*
4 Tage
102
€ 4,95*
ab € 9,97*
€ 14,48*
2 Tage
52
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 19,46*
Lager 1039
52
€ 6,99*
ab € 19,35*
€ 27,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
R1007511
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.