| |
|
| Artikel-Nr.: 102-614057-BP Herst.-Nr.: 225-6ttx EAN/GTIN: 9003399791062 |
| |
|
| | |
| PCE venttechnik 225-6ttx CEE Kupplung 32 A 5polig 400 V 1 St.
CEE Kupplung Twist 32 A
IP44
Mit schraubenloser zentrischer Zugentlastung und schraubenloser Anschlusstechnik der Leitung.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubenlose Klemme · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Anzahl Adern: 5 · Ausführung (allgemein): schraubenlose Klemmen · CEE-Stecker-Besonderheiten: Event,schraublose Anschlussklemmen · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP44
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schraubenlose Klemme | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | CEE-Kupplung | Nennstrom - gerundet: | 32 A | Marke: | PCE | Schutzart: | IP44 | CEE-Stecker-Besonderheiten: | Event | schraublose Anschlussklemmen | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 5polig | Ausführung (allgemein): | schraubenlose Klemmen | Nennstrom: | 32 A | Nennspannung: | 400 V | Anzahl Adern: | 5 | Produkt-Art: | CEE Kupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, 9003399791062, PCE, 225-6ttx, venttechnik, Kraftsteckdose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,20* | € 11,80* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,29* | € 11,81* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,11* | € 13,54* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,73* | € 20,47* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,00* | € 25,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|