Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 213-6ttx CEE-CARA Kupplung 16 A 3polig 230 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-614052-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     213-6ttx
EAN/GTIN:
     9003399628443
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16a
cee kupplungsdose
PCE 213-6ttx CEE-CARA Kupplung 16 A 3polig 230 V 1 St.

CEE-Cara Kupplung Twist Schwarz

IP44

Mit schraubenloser zentrischer Zugentlastung und schraubenloser Anschlusstechnik der Leitung.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubenlose Klemme · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Cara-Kupplung · Anzahl Adern: 3 · Ausführung (allgemein): schraubenlose Klemmen · CEE-Stecker-Besonderheiten: Event,schraublose Anschlussklemmen · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schraubenlose Klemme
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Cara-Kupplung
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
PCE
Schutzart:
IP44
CEE-Stecker-Besonderheiten:
Event | schraublose Anschlussklemmen
Farbe:
schwarz
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Ausführung (allgemein):
schraubenlose Klemmen
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Anzahl Adern:
3
Produkt-Art:
CEE-CARA Kupplung
Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung 230v, 9003399628443, PCE, 213-6ttx, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,11*
€ 8,72*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 8,36*
€ 12,37*
€ 4,00*
ab € 7,94*
€ 13,15*
8 Tage
12
€ 6,99*
ab € 15,14*
€ 21,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,08*
€ 23,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.