Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 013-6tt CEE-CARA Stecker 16 A 3polig 230 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-614020-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     013-6tt
EAN/GTIN:
     9003399230134
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 230v pce 16a
cee-stecker 16a
cee-stecker 230v
PCE 013-6tt CEE-CARA Stecker 16 A 3polig 230 V 1 St.

CEE-Cara-Stecker

Schneller Anschluss
Stecken-Klicken-Fertig
IP44

Mit schraubenlosen Anschlussklemmen.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubenlose Klemme · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Cara-Stecker · Anzahl Adern: 3 · CEE-Stecker-Besonderheiten: schraublose Anschlussklemmen · Herstellerfarbe: Blau,Grau · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau | Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schraubenlose Klemme
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Cara-Stecker
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
PCE
Schutzart:
IP44
CEE-Stecker-Besonderheiten:
schraublose Anschlussklemmen
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Anzahl Adern:
3
Produkt-Art:
CEE-CARA Stecker
Weitere Suchbegriffe: 9003399230134, PCE, 013-6tt, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,10*
€ 4,74*
€ 4,00*
ab € 2,97*
€ 4,77*
2 Tage
30
€ 5,90*
ab € 3,17*
€ 4,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,93*
€ 5,88*
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.