Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jäger Direkt 613516 Klemmschelle EN25 26 mm Lichtgrau (RAL 7035) 50 St. Halogenfrei, Silikonfrei


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613516-BP
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     613516
EAN/GTIN:
     4028232157954
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
jäger direkt klemmschelle
Jäger Direkt 613516 Klemmschelle EN25 26 mm Lichtgrau (RAL 7035) 50 St. Halogenfrei,Silikonfrei

Rohr-Klemmschelle 25 mm

Für die Befestigung von Stahl-Panzerrohren nach DIN 49020 und Kunststoff-Stangenrohren nach DIN 49016 mit mittlerer, bzw. schwerer Druckbelastbarkeit. Schlag- und splitterfest durch hohe Materialelastizität. Mit 6 mm Langloch zur universellen Montage mit Schraube oder Nageldübel. Einschiebbar in Profilschienen mit 11 mm Schlitzweite (bis IEC 40).

Technische Daten:
Größe (Installationsrohr): EN25 · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Installationsrohr-Besonderheiten: Halogenfrei,Silikonfrei · Klemmbereich max.: 26 mm · Klemmbereich-Ø: 25 - 26 mm · Material: Polypropylen

Lieferumfang:
50 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Marke:
Jäger Direkt
Farbe:
grau
Installationsrohr-Besonderheiten:
Halogenfrei | Silikonfrei
Material:
Polypropylen
Größe (Installationsrohr):
EN25
Klemmbereich max.:
26 mm
Klemmbereich-Ø:
25 - 26 mm
Produkt-Art:
Klemmschelle
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, Jäger Direkt, 613516, Kabelschutzrohr, Kabelrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 12,07*
€ 4,00*
ab € 5,61*
€ 12,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,07*
€ 14,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1582* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.