Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 8630v Aufputz-Steckdose ballwurfsicher IP44 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613476-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     8630v
EAN/GTIN:
     9003399672385
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
PCE 8630v Aufputz-Steckdose ballwurfsicher IP44 Weiß

Aufputzsteckdose

Ballwurfsicher

Diese Steckdose ist ballwurfsicher nach DIN 18032 für den speziellen Einsatz in Sporthallen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Aufputz · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 96 mm · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: ballwurfsicher

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 90 x 90 x 96 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
96 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
PCE
Schutzart:
IP44
Farbe:
weiß
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
ballwurfsicher
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Steckdosen-Anzahl:
1
Produkt-Art:
Aufputz-Steckdose
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, aufputz steckdose ip44, aufputz steckdose, cee anbaudose 16a, 09003399672385, 9003399672385, PCE, 8630v
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 17,62*
€ 24,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,55*
€ 25,27*
€ 4,00*
ab € 20,64*
€ 28,32*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 20,64*
€ 28,50*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 43,45*
€ 57,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.