| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X92148 Herst.-Nr.: 8630v EAN/GTIN: 9003399672385 |
| |
|
| | |
| Diese Steckdose ist ballwurfsicher nach DIN 18032 für den speziellen Einsatz in Sporthallen. Features: Ballwurfsicher Weitere Informationen: | | Tiefe: | 96 mm | Höhe: | 90 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 90 mm | Nennspannung: | 230 V | Schutzart: | IP44 | Steckdosen: | 1 | Montageart: | Aufputz | Nennstrom: | 16 A | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | ballwurfsicher | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Aufputz-Steckdose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,07* | € 24,02* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 17,69* | € 24,03* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,57* | € 25,23* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,42* | € 29,52* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,31* | € 54,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|