Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 105-0rw Anbau-Steckdose IP44 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613471-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     105-0rw
EAN/GTIN:
     9003399066238
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee wandgerätestecker
PCE 105-0rw Anbau-Steckdose IP44 Rot

Anbausteckdose neue Norm Rot

Erfüllt VDE0620-1
IP44

Steckdose mit Klappdeckel und 180° drehbarem Flansch, spritzwassergeschützt. Erfüllt die Norm VDE0620-1:2010.

Technische Daten:
Einbau-Tiefe: 25 mm · Flanschmaß: 50 x 50 mm · Herstellerfarbe: Rot · Montageart: Gehäuse,Einbau · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 1

Hinweis:
Die Schutzart wird durch den mitgefertigten Kunststoffdichtsteg auf der Rückseite bei vertikaler Montage auf einer glatten Oberfläche auch ohne
zusätzliche Flansch- und Deckeldichtung eingehalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 42 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
PCE
Schutzart:
IP44
Farbe:
rot
Montageart:
Gehäuse | Einbau
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Flanschmaß:
50 x 50 mm
Steckdosen-Anzahl:
1
Einbau-Tiefe:
25 mm
Produkt-Art:
Anbau-Steckdose
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 230v, 09003399066238, 09003399359521, 9003399066238, PCE, 105-0rw
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
133
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,80*
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 4,94*
€ 6,90*
ab € 3,37*
€ 6,44*
€ 5,95*
ab € 6,40*
€ 10,04*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,15*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.