Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 105-0bw Anbau-Steckdose IP44 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613469-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     105-0bw
EAN/GTIN:
     9003399848926
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
PCE 105-0bw Anbau-Steckdose IP44 Blau

Anbausteckdose neue Norm Blau

Erfüllt VDE0620-1
IP44

Steckdose mit Klappdeckel und 180° drehbarem Flansch, spritzwassergeschützt. Erfüllt die Norm VDE0620-1:2010.

Technische Daten:
Einbau-Tiefe: 25 mm · Flanschmaß: 50 x 50 mm · Herstellerfarbe: Blau · Montageart: Gehäuse,Einbau · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 1

Hinweis:
Die Schutzart wird durch den mitgefertigten Kunststoffdichtsteg auf der Rückseite bei vertikaler Montage auf einer glatten Oberfläche auch ohne
zusätzliche Flansch- und Deckeldichtung eingehalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 42 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
PCE
Schutzart:
IP44
Farbe:
blau
Montageart:
Gehäuse | Einbau
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Flanschmaß:
50 x 50 mm
Steckdosen-Anzahl:
1
Einbau-Tiefe:
25 mm
Produkt-Art:
Anbau-Steckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 2,19*
1
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,67*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,82*
€ 2,96*
1 Tag
190
1
€ 4,99*
ab € 1,87*
€ 2,97*
Lager 102
287
1
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 4,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.