Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0600x00062031 Steckdosenleiste 6fach Aluminium Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613423-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0600x00062031
EAN/GTIN:
     4012096000525
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Ehmann 0600x00062031 Steckdosenleiste 6fach Aluminium Schutzkontakt 1 St.

6fach Steckdosenleiste Aluminium

Mit Mit erhöhtem Berührungsschutz
Kabellänge: 1,5 m
Extrem robust, da Aluminiumprofil

Die hochwertigen Steckdosenleisten mit massiven Aluminiumprofil sind perfekt für den professionellen Einsatz geeignet. Die besonders großen Abstände (64 mm) zwischen den um 90° gedrehten Steckdosen eignen sich besonders für Winkelstecker, Zeitschaltuhren

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Ausführung (allgemein): ohne Schalter · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Aluminium · Kabellänge: 1.50 m · Material: Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Länge: 458 mm · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Länge:
458 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Ehmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6fach
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Ausführung (allgemein):
ohne Schalter
Montageart:
Montagelöcher
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
6
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, schuko-steckdose, 4012096000525, Ehmann, 0600x00062031, VARIO LINEA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,17*
€ 64,81*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 48,34*
€ 64,83*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 91,23*
€ 115,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.