Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0601x00052031 Steckdosenleiste mit Schalter 5fach Aluminium Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613422-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0601x00052031
EAN/GTIN:
     4012096000754
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Ehmann 0601x00052031 Steckdosenleiste mit Schalter 5fach Aluminium Schutzkontakt 1 St.

5fach Steckdosenleiste m. Schalter Alu

Mit Mit erhöhtem Berührungsschutz
Käbellänge: 1,5 m
Extrem robust, da Aluminiumprofil

Die hochwertigen Steckdosenleisten mit massiven Aluminiumprofil sind perfekt für den professionellen Einsatz geeignet. Die besonders großen Abstände (64 mm) zwischen den um 90° gedrehten Steckdosen eignen sich besonders für Winkelstecker, Zeitschaltuhren

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Ausführung (allgemein): mit Schalter · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Aluminium · Kabellänge: 1.50 m · Material: Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Länge: 458 mm · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Länge:
458 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Ehmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5fach
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Ausführung (allgemein):
mit Schalter
Montageart:
Montagelöcher
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
5
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 5-fach mehrfachsteckdose 1,5m, schuko-steckdose, schuko-steckdose grau, 4012096000754, Ehmann, 0601x00052031, VARIO LINEA, steckdose mit einausschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 41,89*
€ 56,24*
€ 4,00*
ab € 44,63*
€ 62,55*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 48,42*
€ 64,29*
€ 8,95*
ab € 54,00*
€ 72,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.