Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 119 7901 91 100 HYG-E 7001 Raumthermostat Aufputz Heizen / Kühlen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613102-BP
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     119 7901 91 100
EAN/GTIN:
     4017254109324
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Feuchtigkeitsregler
Eberle HYG-E 7001 Raumthermostat Aufputz 10 bis 35 °C

Eberle HYG-E 7001, Hygrothermostat

Hygrothermostat
10 - 35 C
35-100%
AC 230V/24V
1 We
10/5 A
AC 24-230V
1 We
5A

Hygrothermostat für Wandbefestigung dient zur Regelung der Luftfeuchtigkeit (Be- und Entfeuchten) und der Raumtemperatur in Wohn- und Büroräumen, Laboratorien, usw.. Der Einstellbereich ist von Außen zugänglich. Der Hygrothermostat ist für den Einsatz in Schwimmbädern nur bedingt geeignet.

Ausstattung:
Thermostat: Mit thermischer Rückführung · Mit Netzschalter · Kontaktart: 1 Wechsler · Umgebungstemperatur 0 - 55 °C. Hygrostat: Einstellbereich 35 - 100 % · Schaltdifferenz ca. 4 % · Betriebsspannung 24/230 V · Schaltstrom 5 (0,2) A AC, 55 W DC · Kontaktart: 1 Wechsler.

Technische Daten:
Betriebsart (mechanisch/elektronisch): mechanisch · Betriebsspannung: 230 V · Display: Nein · Fernfühler: Nein · Frostschutzfunktion: Nein · Gewicht: 120 g · Herstellerfarbe: Reinweiß · Hysterese (Details): 0.6 °C · Kontakt-Belastbarkeit: Heizen 10 (4) A, Kühlen 5 (2) A · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Montageart: Aufputz · Nachtabsenkung: Nein · Passend für (Thermostate): Heizgeräte,Lüfter · Produktabmessung, Breite: 7.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 12.8 cm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schutzart: IP30 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 35 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 10 °C

Lieferumfang:
Hygrothermostat
Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Nein
Abmessungen:
(L x B x H) 12.8 cm x 7.5 cm x 29 mm
Herstellerfarbe:
Reinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
12.8 cm
Produktabmessung, Breite:
7.5 cm
Display:
Nein
Marke:
Eberle
Schutzart:
IP30
Farbe:
weiß
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Passend für (Thermostate):
Heizgeräte | Lüfter
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
mechanisch
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Ausführung (allgemein):
Heizen / Kühlen
Montageart:
Aufputz
Nachtabsenkung:
Nein
Betriebsspannung:
230 V
Temperatureinstellung, Bereich:
10 bis 35 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
35 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
10 °C
Hysterese (Details):
0.6 °C
Kontakt-Belastbarkeit:
Heizen 10 (4) A|ツ| Kühlen 5 (2) A
Fernfühler:
Nein
Gewicht:
120 g
Produkt-Art:
Raumthermostat
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,66*
€ 104,28*
€ 5,95*
ab € 82,71*
€ 104,31*
€ 5,46*
ab € 86,52*
€ 107,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,50*
€ 108,93*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 106,70*
€ 129,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
007632488001
ab € 3,02*
Zubehör
Eberle Controls
007103188001
ab € 0,87*
Zubehör
Eberle Controls
473051000006
ab € 46,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.