Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrostat 230V 5A 35100% ws HYG-E7001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygrostat 230V 5A 35100% ws
Hygrostat 230V 5A 35100% ws
Artikel-Nr.:
     262-B482E33
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     119790191100
EAN/GTIN:
     4017254109324
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat 230V 5A 35100% ws HYG-E7001
Weitere Informationen:
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Breite:
75 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
75 mm
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
100 %
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
35 %
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
127.5 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,66*
€ 104,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 82,71*
€ 104,31*
€ 5,46*
ab € 86,52*
€ 107,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,50*
€ 108,93*
Frei Haus
ab € 90,03*
€ 110,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
007632488001
ab € 3,02*
Zubehör
Eberle Controls
007103188001
ab € 0,87*
Zubehör
Eberle Controls
473051000006
ab € 46,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.