Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-613091-BP Herst.-Nr.: 43445 EAN/GTIN: 4011459434458 |
| |
|
| | |
| Funk-Bewegungsmelder 108°
Erfassungsweite 15 m Funk-Reichweite max. 200 m Extrem lange Batterielebensdauer
Erkennt Personen bzw. Bewegungen im Erfassungsbereich und löst den darauf angelernten Mistral Funk-Gong aus. Verzögerungszeit von 3 - 60 s einstellbar. Durch die geringe Stromaufnahme ergibt sich eine extrem lange Batterielebensdauer.
Technische Daten: Erfassungsweite: 15 m · Erfassungswinkel: 108 ° · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Bewegungsmelder · Herstellerfarbe: Weiß · Produkt-Art: Funkklingel · Reichweite max. (im Freifeld): 250 m
Lieferumfang: Inkl. Batterie 3V/ CR123A
Hinweis: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Grothe | Farbe: | weiß | Funk-Türklingel-Komponente: | Bewegungsmelder | Reichweite max. (im Freifeld): | 250 m | Erfassungsweite: | 15 m | Erfassungswinkel: | 108 ° | Frequenz (LOV): | 868 MHz | Betriebsspannung (Details): | 3 V | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funk-Türgong, Funk-Türklingel, Funkgong, Funktürklingel, funk-gong grothe, automatik schalter, 4011459434458, Grothe, 43445, Mistral, Zweitklinge |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,58* | € 65,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,07* | € 65,64* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,87* | € 70,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,39* | € 71,41* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,20* | € 76,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|