Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe MISTRAL BM03 Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe MISTRAL BM03 Kabellos Weiß
Grothe MISTRAL BM03 Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86187071
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Funk-Gong
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC, Akku, Gleichstrom
Akku-/Batterietyp
CR123A
Eingangsspannung
8 - 12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
124 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Entdeckungswinkel
108 °
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Sicherheit
Übertragungstechnik
Kabellos
Funkfrequenz
868.35 MHz
Distanzerfassung
15 m
Transmissionsdistanz
500 m
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.