Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peranova 102437 Feuchtraum-Schalterprogramm Doppelsteckdose Pera Hellgrau, Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612884-BP
Hersteller:
     Peranova
Herst.-Nr.:
     102437
EAN/GTIN:
     4040267024377
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Peranova 102437 Feuchtraum-Schalterprogramm Doppelsteckdose Pera Hellgrau,Dunkelgrau

Feuchtraum Steckdose 2fach senkrecht

IP54

Alle Schalter, Steckdosen und Kombinationen sind spritzwassergeschützt.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schutzkontaktsteckdose 2fach senkrecht · Herstellerfarbe: Hellgrau,Dunkelgrau · Nennspannung (Details): 230 V/AC · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Doppelsteckdose · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Pera · Schutzart: IP54

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Hellgrau | Dunkelgrau
Marke:
Peranova
Schutzart:
IP54
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Schutzkontaktsteckdose 2fach senkrecht
Nennstrom:
16 A
Nennspannung (Details):
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Doppelsteckdose
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Pera
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 7,13*
€ 9,50*
1
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 10,15*
Lager 102
61
1
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 12,52*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 10,68*
€ 15,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.