Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline 93022055 Steckdosenleiste 2fach Schwarz, Silber ohne Stecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612829-BP
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     93022055
EAN/GTIN:
     4044657008879
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste 2fach schwarz
EVOline 93022055 Steckdosenleiste 2fach Schwarz,Silber ohne Stecker 1 St.

EVOLINE®T-Dock 2fach

Vermeiden Sie unbequemes unter dem Schreibtisch kriechen, wenn Steckdosen oft benutzt werden müssen. Gerade wenn mobile Geräte wie Laptops und Ladegerät oft verwendet werden ist diese Tischsteckdose der Problemlöser und das im ansprechenden Design. Wählen Sie selbst die Montageart, entweder Aufbau oder direkt auf dem Tisch.

Ausstattung:
Stecker lose beigelegt.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): T-Dock 2fach · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Kabellänge: 2.50 m · Material: Aluminium,Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Netzstecker-Typ: ohne Stecker · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 74 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Steckdosen-Anzahl: 2 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz · Weitere technische Daten: 2,5 m Anschlusskabel, offenes Ende.

Hinweis:
Zur Befestigung an Arbeitsplatten bis 40 mm.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.50 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Höhe:
74 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
EVOline
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
schwarz | grau
Material:
Aluminium | Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
ohne Stecker
Ausführung (allgemein):
T-Dock 2fach
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
2
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose schwarz, 4044657007063, EVOline, 93022055, EVOLINE®T-Dock 2fach, Evoline
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 127,20*
€ 158,83*
Frei Haus
ab € 90,58*
€ 158,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,20*
€ 184,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.