Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline 103319 Steckdosenleiste Schwarz, Silber Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612821-BP
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     103319
EAN/GTIN:
     4044657000996
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
EVOline 103319 Steckdosenleiste Schwarz,Silber Schutzkontakt 1 St.

EVOLINE®DOCK DATA SMALL

Vermeiden Sie unbequemes unter dem Schreibtisch kriechen, wenn Steckdosen oft benutzt werden müssen. Gerade wenn mobile Geräte wie Laptops und Ladegerät oft verwendet werden sind diese Tischsteckdosen die Problemlöser und das im ansprechenden Design.

Ausstattung:
Gehäuse aus Aluminium · Zwei Modular- Adapter für Patchkabel RJ45 auf RJ 45, 1:1 verschaltet, geschirmt.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): SMALL Data 3fach · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Kabellänge: 3.00 m · Material: Aluminium,Kunststoff · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz · Weitere technische Daten: Kabelführung: von unten links

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Marke:
EVOline
Material:
Aluminium | Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Ausführung (allgemein):
SMALL Data 3fach
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, 4044657000996, EVOline, 103319, EVOLINE®DOCK DATA SMALL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 78,35*
€ 102,01*
Frei Haus
ab € 74,82*
€ 104,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.