| |
|
| Artikel-Nr.: 102-612541-BP Herst.-Nr.: 351.201-5-CO EAN/GTIN: 4028232179215 |
| |
|
| | |
| SIROX 351.201-5-CO CEE-CARA Adapter 16 A 3polig 230 V 1 St.
Schutzkontaktstecker auf CEE-Cara-Kupplung 1,5m
IP44
Adapter-Kabel schwarz 1,5 m mit Schutzkontaktstecker und CEE-Cara-Kupplung.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Cara-Kupplung · Anzahl Adern: 3 · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau,Blau · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 2,5 mm² · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Produktabmessung, Länge: 1.5 m · Schutzart: IP44
Weitere Informationen: | | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H07RN-F 3G 2|ツ|5 mm² | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Grau | Blau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schutzkontakt-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | CEE-Cara-Kupplung | Produktabmessung, Länge: | 1.5 m | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Marke: | SIROX | Schutzart: | IP44 | Farbe: | schwarz | grau | blau | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 3polig | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 230 V | Anzahl Adern: | 3 | Produkt-Art: | CEE-CARA Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04028232003121, 04028232179215, 4028232003121, SIROX, 351.201-5-CO |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,03* | € 22,07* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,39* | € 22,08* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,44* | € 31,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|