Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX 351.201-5-CO CEE-CARA Adapter 16A 3polig 230V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95319
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     351.201-5-CO
EAN/GTIN:
     4028232179215
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterstecker
cee adapter
Adapter-Kabel schwarz 1,5 m mit Schutzkontaktstecker und CEE-Cara-Kupplung.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Länge:
1.5 m
Farbe:
schwarz + grau + blau
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Adern:
3
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 2,5 mm²
Polzahl:
3polig
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grau + Blau
Anschluss A:
Schutzkontakt-Stecker
Anschluss B:
CEE-Cara-Kupplung
Produkt-Art:
CEE-CARA Adapter
Weitere Suchbegriffe: 04028232003121, 04028232179215, 4028232003121, SIROX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,07*
€ 22,06*
2 Tage
76
Frei Haus
ab € 15,39*
€ 22,07*
8 Tage
77
€ 6,99*
ab € 23,19*
€ 31,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.