| |
|
| Artikel-Nr.: 102-611845-BP Herst.-Nr.: 236426 EAN/GTIN: 4015082364267 |
| |
|
| | |
| Eaton 236426 PXL-C16/3 Leitungsschutzschalter 3polig 16 A 400 V/AC
Leitungsschutzschalter 3pol. C16A
Für Leitungsschutz nach IEC/ EN 60898, 3polig 230/400 V/AC.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen · Auslöse-Charakteristik: C · Ausschaltvermögen: 10 kA · Betriebsspannung (Details): 230/400 V · Nennspannung: 400 V/AC · Nennspannung (Details): 230/400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 52.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70.5 mm · Weitere technische Daten: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1 - 25 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1 - 25 mm² Anzahl der abgesicherten Pole: 3 Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: 10 kA Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: 10 kA Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: 0 kA Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: 0 kA Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1 [Icn]: 10 kA Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Breite in Teilungseinheiten: 3 Energiebegrenzungsklasse: 3 Frequenz: 50 - 60 Hz Geeignet für Unterputz-Installation: nein Max. Betriebsumgebungstemperatur: +75 °C Min. Betriebsumgebungstemperatur: -25 °C Mitschaltender Neutralleiter: nein Schutzart (IP): IP20 Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 - 55 °C Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 6.9 W Verschmutzungsgrad: 2 Überspannungskategorie: 3
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 52.5 x 80 x 70.5 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 70.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 80 mm | Produktabmessung, Breite: | 52.5 mm | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Marke: | Eaton | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 3polig | Ausführung (allgemein): | Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 400 V/AC | Ausschaltvermögen: | 10 kA | Polzahl: | 3 | Nennspannung (Details): | 230/400 V | Auslöse-Charakteristik: | C | Betriebsspannung (Details): | 230/400 V | Produkt-Art: | Leitungsschutzschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4015082364267, Eaton, 236426, PXL-C16/3, Moeller |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 15,69* | € 20,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,81* | € 21,00* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,57* | € 21,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 16,52* | € 21,82* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,17* | € 22,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|