Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkklingel Sender Heidemann 70370 HX mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611799-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70370
EAN/GTIN:
     4011150703709
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funkklingel Sender Heidemann 70370 HX mini

Funk-Notfall-Sender HX Mini

Ideal für den Pflegebereich

Der Sender ist mit einem Halteband versehen um diesen z.B. am Handgelenk zu tragen.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Sender · Herstellerfarbe: Weiß,Rot · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Melodien (Anzahl): 8 · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 15 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m

Lieferumfang:
Inkl. 1x Knopfzelle CR2032.

Hinweis:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Es handelt sich hierbei um ein Personenrufsystem und nicht um ein Notfallmeldesystem.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 75 x 15 mm
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Herstellerfarbe:
Weiß | Rot
Produktabmessung, Tiefe:
15 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Heidemann
Farbe:
weiß | rot
Funk-Türklingel-Komponente:
Sender
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Melodien (Anzahl):
8
Frequenz (LOV):
433 MHz
Betriebsspannung (Details):
1x 3 V Knopfzelle CR2032
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funk türgong, 04011150703709, 4011150703709, Heidemann, 70370, HX mini
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 16,37*
€ 22,85*
€ 4,00*
ab € 12,46*
€ 24,33*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 19,89*
€ 27,79*
7 Tage
32
€ 6,99*
ab € 26,26*
€ 35,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70844
ab € 35,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.