Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkklingel Komplett-Set Heidemann 70844 HX Guardian


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-467716-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70844
EAN/GTIN:
     4011150708445
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funkklingel Komplett-Set Heidemann 70844 HX Guardian

Funkgong-Set HX Guardian

Funkreichweite bis 150 m
Ideal für den Pflegebereich
Bis max. 97 dB (A)

Funkgong-Set bzw. Personenruf-Set extra laut für Schwerhörige oder Bereiche mit lauten Nebengeräuschen. Der Sender verfügt über eine Reichweite von max. 100 m und ist mit einem Halteband versehen um dieses am Handgelenk zu tragen. 8 Melodien und 256 selbstlernende Frequenzen.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 180 x 125 x 45 mm · Abmessungen Sender: 33 x 85 x 20 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß,Rot · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Lautstärke: 97 dBA · Melodien (Anzahl): 8 · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m

Lieferumfang:
Sender inkl. 1x Knopfzelle CR2032, Empfänger und Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Zum Betrieb werden 2 x 1,5 V Baby Batterien für den Empfänger benötigt.
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Es handelt sich hierbei um ein Personenrufsystem und nicht um ein Notfallmeldesystem.
Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Herstellerfarbe:
Weiß | Rot
Marke:
Heidemann
Farbe:
weiß | rot
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Melodien (Anzahl):
8
Abmessungen Empfänger:
180 x 125 x 45 mm
Abmessungen Sender:
33 x 85 x 20 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Betriebsspannung (Details):
Sender: 1x 3 V Batterie CR2032|ツ| Empfänger: 2x 1|ツ|5 V Baby-Batterie
Lautstärke:
97 dBA
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 150m, 4011150708445, Heidemann, 70844, HX Guardian, Personenruf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,46*
€ 52,57*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 39,68*
€ 52,58*
€ 3,50*
ab € 53,90*
€ 70,45*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 55,76*
€ 72,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70370
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.