Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 94501 Decke PIR-Bewegungsmelder 360 ° Relais Weiß IP20 (Schaltbox), IP40 (Sensor)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611766-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     94501
EAN/GTIN:
     4011459945015
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Grothe 94501 Decke PIR-Bewegungsmelder 360 ° Relais Weiß IP20 (Schaltbox),IP40 (Sensor)

Decken-Einbau Bewegungsmelder 360°

Reichweite max. 6 m
Schaltet bis 2300 W

Bei einer Aufbauhöhe von 14 mm lässt sich der Bewegungsmelder auch um bis zu 30° schwenken, wodurch bestimmte Bereiche ausgeblendet werden können. Für den Einbau benötigen Sie nur einen Deckenausschnitt von 63 mm. Neben der Anschlussmöglichkeit einer Beleuchtung können an dem potentialfreien Kontakt helligkeitsunabhängige Verbraucher wie Heizung, Lüftung, Klima und Alarmanlagen angeschlossen werden.

Ausstattung:
2 Ausgänge: 1 x potenzialgebunden, 1 x potenzialfrei.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Dämmerungs-Einstellung: 5 - 1000 lx · Einsatzort: Innenbereich · Erfassungswinkel: 360 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Decke · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 78 mm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9003 · Reichweite max. (im Freifeld): 6 m · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung Glühlampe: 2300 W · Schaltleistung Halogenlampe: 1000 W · Schaltleistung Leuchtstofflampe: 400 W · Schutzart: IP20 (Schaltbox),IP40 (Sensor) · Stromaufnahme (StandBy): 1.6 W · Weitere technische Daten: Einbautiefe 45 mm · Zeiteinstellung: T1: 6 s - 12 min
T2: 10 s - 30 min

Hinweis:
Bohrloch-Ø: 65 mm. Für Deckendicke von 5 - 25 mm.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 78 mm x 50 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9003
Produktabmessung, Ø:
78 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Marke:
Grothe
Schutzart:
IP20 (Schaltbox) | IP40 (Sensor)
Farbe:
weiß
Schaltkontakt-Art:
Relais
Montageart:
Decke
Erfassungswinkel:
360 °
Reichweite max. (im Freifeld):
6 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltleistung Glühlampe:
2300 W
Zeiteinstellung:
T1: 6 s - 12 min<br>T2: 10 s - 30 min
Schaltleistung Halogenlampe:
1000 W
Schaltleistung Leuchtstofflampe:
400 W
Dämmerungs-Einstellung:
5 - 1000 lx
Stromaufnahme (StandBy):
1.6 W
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Präsenzmelder, automatik-schalter 360°, automatik schalter, präsenzmelder ip20, 4011459945015, Grothe, 94501, PM-EINws
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,76*
€ 69,71*
€ 5,95*
ab € 54,35*
€ 69,71*
€ 5,46*
ab € 54,88*
€ 70,28*
Frei Haus
ab € 55,98*
€ 71,35*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 60,55*
€ 77,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ruko
106068
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.