Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 94501 Decke PIR-Bewegungsmelder 360° Relais Weiß IP20 (Schaltbox), IP40 (Sensor)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X99488
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     94501
EAN/GTIN:
     4011459945015
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bei einer Aufbauhöhe von 14 mm lässt sich der Bewegungsmelder auch um bis zu 30° schwenken, wodurch bestimmte Bereiche ausgeblendet werden können. Für den Einbau benötigen Sie nur einen Deckenausschnitt von 63 mm. Neben der Anschlussmöglichkeit einer Beleuchtung können an dem potentialfreien Kontakt helligkeitsunabhängige Verbraucher wie Heizung, Lüftung, Klima und Alarmanlagen angeschlossen werden.
Features:
Reichweite max. 6 m
Schaltet bis 2300 W
Hinweise:
Bohrloch-Ø: 65 mm. Für Deckendicke von 5 - 25 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Dämmerungs-Einstellung:
5 - 1000 lx
Schutzart:
IP20 (Schaltbox) + IP40 (Sensor)
Durchmesser:
78 mm
Schaltleistung (Leuchtstofflampe):
400 W
Montageart:
Decke
Betriebsspannung:
230 V
Max. Reichweite im Freifeld:
6 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Ähnlich RAL:
9003
Zeiteinstellung:
T1: 6 s - 12 min<br>T2: 10 s - 30 min
Schaltleistung (Halogenlampe):
1000 W
Erfassungswinkel:
360 °
Schaltleistung (Glühlampe):
2300 W
StandBy-Stromaufnahme:
1.6 W
Schaltkontakt-Art:
Relais
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,22*
€ 70,16*
€ 5,95*
ab € 54,36*
€ 70,16*
€ 5,46*
ab € 54,89*
€ 70,73*
Frei Haus
ab € 55,99*
€ 71,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,23*
€ 74,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ruko
106068
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.