Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10060648 Abzweigkasten (L x B x H) 110 x 110 x 66 mm Schwarz IP66/IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611733-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060648
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Wiska 10060648 Abzweigkasten (L x B x H) 110 x 110 x 66 mm Schwarz IP66/IP67 1 St.

Combi 607-Kabelabzweigkasten schwarz

IP66/67
Halogenfreies Thermoplast
4 unverlierbare Deckelschrauben

Die Befestigung erfolgt durch 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches. Mit 7 elastischen, selbstdichtenden Durchstoß- Membranen für werkzeugfreie Kabeleinführung seitlich und 3 im Boden, sowie 7 integrierte M 25-Gewinde für Montage ohne Gegenmutter. Kabel-Ø: 3 - 17 mm.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 607 · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei,ohne Klemmstein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Schutzart: IP66/IP67 · Weitere technische Daten: Einsatztemperatur: -30 bis 100 °C, kurzzeitig bis ca. 120 °C · Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750 °C gemäß EN 60695-2-11 · 690 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 110 x 66 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
66 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Wiska
Schutzart:
IP66/IP67
Farbe:
schwarz
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei | ohne Klemmstein
Material:
Polypropylen
Ausführung (allgemein):
607
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66, abox, 04007685606486, 02050001119643, Wiska
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,00*
ab € 5,05334*
€ 7,42334*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,1366*
€ 7,706*
5 Tage
6
1
€ 6,95*
ab € 5,1626*
€ 7,7061*
Lager 102
151
1
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 8,01*
1
€ 4,00*
ab € 5,17*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.