Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 80290701 Verbindungsdose (L x B x H) 80 x 80 x 52 mm Grau IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611562-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     80290701
EAN/GTIN:
     4013902110018
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Spelsberg 80290701 Verbindungsdose (L x B x H) 80 x 80 x 52 mm Grau IP65 1 St.

Verbindungsdosen Abox 025 - L

IP65
Halogenfrei
Schlag- und bruchfest

Verbindungsdosen nach DIN IEC 60670 (VDE 0606). Ui=690 V, VDE- geprüft.

Ausstattung:
Mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, Dichtbereich 2 - 16 mm.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): ohne Klemmen · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei,ohne Klemmstein,plombierbar · Herstellerfarbe: Grau · Material: Polystyrol · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schutzart: IP65

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 80 x 52 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP65
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei | ohne Klemmstein | plombierbar
Material:
Polystyrol
Ausführung (allgemein):
ohne Klemmen
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,12*
€ 3,65*
2 Tage
3135
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 3,70*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,59*
€ 3,74*
2 Tage
327
€ 4,98*
ab € 2,65*
€ 3,83*
Lager 102
377
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
23042001
ab € 0,18*
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,79*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,35*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,42*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,43*
Zubehör
Spelsberg
84000401
ab € 1,34*
Zubehör
Spelsberg
19202001
ab € 1,19*
Zubehör
Spelsberg
89001001
ab € 0,75*
Zubehör
Spelsberg
28842001
ab € 0,53*
Zubehör
Spelsberg
21642001
ab € 0,18994*
Zubehör
Spelsberg
23142001
ab € 0,142*
Zubehör
Spelsberg
21342001
ab € 0,132*
Zubehör
Spelsberg
20342001
ab € 0,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.