Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 0537 30 141 900 Instat Plus 3 F Raumthermostat Aufputz Tagesprogramm Heizen / Kühlen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611278-BP
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     0537 30 141 900
EAN/GTIN:
     4017254140778
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
Eberle 0537 30 141 900 Instat Plus 3 F Raumthermostat Aufputz Tagesprogramm Heizen / Kühlen 1 St.

Eberle Instat Plus 3F, Uhrenthermostat Digital, Fußbodenregler

Uhrenthermostat Digital
Fußbodenregler
230V
1 We
potentialfrei
16A,

Regler mit digitaler Uhrenfunktion zur Erfassung der Fußbodentemperatur für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Elektro Fußboden-, Wand-/Decken Heizungen usw.. Vollautomatische Einstellung der Uhrzeit sowie von Sommer-/Winterzeit. Große, leicht ablesbare Anzeige. Betrieb auch mit Raum-Fernfühler möglich. Selbstlernende Heizkurve (die Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). Voreingestellte u. anpassbare Wochen- und separate Tageszeitprogramme. Unbefugtensicherung schützt gegen unbefugtes verstellen. Kombinierte Urlaubs- und Partyfunktion (zeitlich begrenzte Temperaturabsenkung oder -anhebung für Stunden oder Tage). Vorgabe eines Oberen und unteren Grenzwertes für die Temperatureinstellung und noch vieles mehr.

Ausstattung:
Selbstlernende Heizkurve · Zugriffsperre · Frostschutz · Automatische Sommer-/Winterzeit-Umstellung · Inkl. Ferien-/Partyschaltung · Notheizung bei Fühlerfehler.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Heizen / Kühlen · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 230 V · Display: Ja · Fernfühler: Ja · Frostschutzfunktion: Ja · Gewicht: 170 g · Herstellerfarbe: Aktivweiß · Hysterese (Details): 1 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 16 A · Kontakt-Strom: 16 A · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Montageart: Aufputz · Nachtabsenkung: Nein · Passend für (Thermostate): Elektrische Fußbodentemperierung · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9016 · Schaltzyklus (LOV): Tagesprogramm · Schutzart: IP30 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 40 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 10 °C · Weitere technische Daten: Wechsler, Potentialfrei

Lieferumfang:
Uhrenthermostatregler
Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Ja
Herstellerfarbe:
Aktivweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9016
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Display:
Ja
Marke:
Eberle
Schutzart:
IP30
Farbe:
weiß
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Passend für (Thermostate):
Elektrische Fußbodentemperierung
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Schaltzyklus (LOV):
Tagesprogramm
Ausführung (allgemein):
Heizen / Kühlen
Montageart:
Aufputz
Nachtabsenkung:
Nein
Betriebsspannung:
230 V
Temperatureinstellung, Bereich:
10 bis 40 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
40 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
10 °C
Hysterese (Details):
1 °C
Kontakt-Belastbarkeit:
16 A
Kontakt-Strom:
16 A
Fernfühler:
Ja
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Raumthermostat
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,85*
€ 124,58*
€ 5,95*
ab € 101,22*
€ 124,62*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,41*
€ 138,50*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 113,66*
€ 139,12*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 144,61*
€ 174,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,07*
€ 207,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,56*
€ 205,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,65*
€ 192,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
053710291900
ab € 75,89*
Ähnlich
Eberle Controls
053720141900
ab € 81,81*
Ähnlich
Eberle Controls
193720000
ab € 17,57*
Ähnlich
Eberle Controls
7190021000
ab € 17,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.