Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 517 2705 51 103 Easy 3FT + F 193 720 Raumthermostat Aufputz Tagesprogramm Heizen / Kühlen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611277-BP
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     517 2705 51 103
EAN/GTIN:
     4017254116018
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Eberle Easy 3FT + F 193 720 Raumthermostat Aufputz Tagesprogramm 10 bis 50 °C

Eberle Easy 3 ft, Uhrenthermostat mit Tagesprogramm – Analoge Uhr

Uhrenthermostat als Fußbodenregler 10 - 50 C
AC 230V
1 We
potentialfrei
16 A

Regler mit Uhrenfunktion (Tagesschaltuhr) zur Erfassung der Fußbodentemperatur für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Elektro Fußboden-, Wand-/Decken Heizungen usw.. Einfachste Bedienung durch getrennte Einstellung der Tag- und Nachttemperatur. Zusätzlicher Drehschalter für 5 Programme, Tag/Automatik/Nacht/Frostschutz/Aus. Auswählbares Schaltverhalten, Puls-Weiten-Modulation oder 2-Punkt- Regelverfahren. Einstellbare Zyklusdauer von 10 oder 25 Minuten (Summe von Ein- und Auszeit der Puls-Weiten-Modulation). Gangreserve der Uhr bei Stromausfall ca. 100 Stunden. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. 2 Kontroll-Lampen, Heizung Ein und Absenkbetrieb. Wählen Sie zwischen 2 Fühlerarten, Erfassung der Fußbodentemperatur oder Erfassung der Raumtemperatur.

Technische Daten:
Betriebsart (mechanisch/elektronisch): mechanisch · Betriebsspannung: 230 V · Display: Nein · Fernfühler: Ja · Frostschutzfunktion: Ja · Gewicht: 220 g · Herstellerfarbe: Reinweiß · Hysterese (Details): 1 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 16 A · Kontakt-Strom: 16 A · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Montageart: Aufputz · Nachtabsenkung: Ja · Passend für (Thermostate): Elektrische Fußbodentemperierung · Produktabmessung, Breite: 3.6 cm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 16 cm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schaltzyklus (LOV): Tagesprogramm · Schutzart: IP30 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 50 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 10 °C · Weitere technische Daten: Wechsler, Potentialfrei

Lieferumfang:
Uhrenthermostatregler
Bedienungsanleitung
Bodenfernfühler 4 m.

Hinweis:
Nicht für den Einsatz für Warmwasser-Fußbodenheizungen geeignet!
Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Ja
Abmessungen:
(L x B x H) 16 cm x 3.6 cm x 43 mm
Herstellerfarbe:
Reinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Länge:
16 cm
Produktabmessung, Breite:
3.6 cm
Display:
Nein
Marke:
Eberle
Schutzart:
IP30
Farbe:
weiß
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Passend für (Thermostate):
Elektrische Fußbodentemperierung
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
mechanisch
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Schaltzyklus (LOV):
Tagesprogramm
Ausführung (allgemein):
Heizen / Kühlen
Montageart:
Aufputz
Nachtabsenkung:
Ja
Betriebsspannung:
230 V
Temperatureinstellung, Bereich:
10 bis 50 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
50 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
10 °C
Hysterese (Details):
1 °C
Kontakt-Belastbarkeit:
16 A
Kontakt-Strom:
16 A
Fernfühler:
Ja
Gewicht:
220 g
Produkt-Art:
Raumthermostat
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Uhren-Raumthermostat, Uhrenthermostat, uhrenthermostat eberle, uhrenthermostat, analoges raumthermostat aufputz, 4017254116018, Eberle, 517 2705 51 103, Easy 3FT + F 193 720, Fußbodenheizungsthermostat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,32*
€ 137,90*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 111,29*
€ 137,91*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 180,28*
€ 216,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.