Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-610985-BP Herst.-Nr.: 389519 EAN/GTIN: 4042811081010 |
| |
|
| | |
| Merten 5fach Rahmen 1-M,System M Polarweiß glänzend 389519
Abdeckrahmen 5fach 1M Polarweiß glänzend
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Abdeckrahmen 5fach · Herstellerfarbe: Polarweiß glänzend · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5fach · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: 1-M,System M
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Polarweiß glänzend | Marke: | Merten | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 5fach | Ausführung (allgemein): | Abdeckrahmen 5fach | Schalterprogramm-Komponente: | Rahmen | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | 1-M | System M | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 11,80* | € 16,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 12,30* | € 16,97* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,31* | € 16,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,59* | € 17,38* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,94* | € 24,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|