Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 5-fach 1-M polarweiss glänzend 389519


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3064694
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     389519
EAN/GTIN:
     4042811081010
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 5 fach
Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Material Thermoplast brillant. Farbe polarweiß glänzend. Cradle to Cradle CertifiedTM. Farbe: weiß, Breite: 80,5 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 365,3 mm, Tiefe: 10,1 mm, Anzahl der Einheiten: 5, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbauhöhe: 0,0 mm, Einbaubreite: 0,0 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemm-/ Schraubbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schlagfestigkeit: IK02, Schutzart (IP): IP20, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Geräteeinbaukanal: false, geeignet für Einbauinstallation: false, Anzahl der Einheiten horizontal: 5, Anzahl der Einheiten vertikal: 5, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 60 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0,0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0,0, mit Montagerahmen: false Farbe: polarweiß glänzend
Weitere Informationen:
Hersteller:
Merten Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
389519
Weitere Suchbegriffe: 5fach rahmen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,74*
€ 16,42*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,02*
€ 16,82*
4 Tage
41
€ 4,95*
ab € 12,59*
€ 17,63*
2 Tage
25
€ 5,90*
ab € 13,22*
€ 18,53*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,03*
€ 18,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.